Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ryder Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537502
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20016 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,77*
€ 116,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,17*
€ 114,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,15*
€ 114,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
ab 9 Paar
€ 89,51*
€ 106,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.