Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Curly Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Curly Erwachsener
U-Power Curly Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537182
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20624 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC ESD.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,41*
€ 82,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.