Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Yukon Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Yukon Erwachsener
U-Power Yukon Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537159
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20464 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paar
ab 30 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.