Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Arizona Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Arizona Uk Erwachsener
U-Power Arizona Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     1498A-15737-RR20443-42
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20443 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 32,15*
€ 43,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 43,47*
12 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 46,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 38,60*
€ 51,46*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 59,59*
€ 80,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.