Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Arizona Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Arizona Uk Erwachsener
U-Power Arizona Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537137
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20443 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paar
ab 9 Paar
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.