Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Quebec Uk Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Quebec Uk Erwachsener
U-Power Quebec Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536736
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20364 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, mit Polyurethan Überkappe, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.