Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lynx Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lynx Uk Erwachsener
U-Power Lynx Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536649
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20284 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem komplett 'metallfrei', u power Concept Plus-Rock&Roll Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Polyurethan Überkappe, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paar
ab 9 Paar
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.