Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sun Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Sun Erwachsener
U-Power Sun Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536363
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20056 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, aus weichem Veloursleder, mit atmungsaktiven Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paar
ab 9 Paar
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.