Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Greenland Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Greenland Uk Erwachsener
U-Power Greenland Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536090
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10364 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, mit Polyurethan Überkappe, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
ab 30 Paar
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.