Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Shedir Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535833
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20184 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.