Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Shedir Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
U-Power Shedir Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535774
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20184 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.