Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Avion Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Avion Plus Erwachsener
U-Power Avion Plus Erwachsener
U-Power Avion Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535617
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20144 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.