Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gemini Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gemini Plus Erwachsener
U-Power Gemini Plus Erwachsener
U-Power Gemini Plus Erwachsener
U-Power Gemini Plus Erwachsener
U-Power Gemini Plus Erwachsener
U-Power Gemini Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534699
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20026 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.