Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Cody Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Cody Erwachsener
U-Power Cody Erwachsener
U-Power Cody Erwachsener
U-Power Cody Erwachsener
U-Power Cody Erwachsener
U-Power Cody Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534092
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL30316 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, komplett 'metallfrei' u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC, ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.