Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sauron Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Sauron Erwachsener
U-Power Sauron Erwachsener
U-Power Sauron Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534078
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL2E214 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over/Gore-Tex-Linie von U-Power, hochabriebfestes PUTEK PLUS-Obermaterial und gewalktes Naturnubuk, wasserabweisend, Gore-Tex-Futter, BOA Fit System, Zehenschutzkappe aus Aluminium, PU/NITRILE-Sohle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,38*
€ 167,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,01*
€ 160,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 135,00*
€ 160,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,66*
€ 150,73
pro Paar
ab 9 Paar
€ 126,65*
€ 150,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,39*
€ 143,26
pro Paar
ab 30 Paar
€ 120,38*
€ 143,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,04*
€ 133,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.