Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ultra Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Ultra Erwachsener
U-Power Ultra Erwachsener
U-Power Ultra Erwachsener
U-Power Ultra Erwachsener
U-Power Ultra Erwachsener
U-Power Ultra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92533568
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20476 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Die RedLion Sicherheitsschuhe mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex PLUS Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Superleichte Halbschuhe mit Obermaterial aus Superleichte Halbschuhe mit Obermaterial aus weichem Veloursleder und atmungsaktiven Airnet-Einsätzen, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für einen dauerhaften Komfort. Dank der Sohle mit dem innovativen Infinergy System und der PU- Zwischensohle garantieren diese Arbeitsschuhe Bequemlichkeit und Leichtigkeit. Der polyfunktionale Absatz und die PU-Laufsohle bieten einen höheren Grip, Sicherheit und Stabilität der Haltung. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S1P SRC ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.