Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Orange Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Orange Erwachsener
U-Power Orange Erwachsener
U-Power Orange Erwachsener
U-Power Orange Erwachsener
U-Power Orange Erwachsener
U-Power Orange Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92533354
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20396 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.