Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Zelda Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Zelda Erwachsener
U-Power Zelda Erwachsener
U-Power Zelda Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532638
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20292 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, komplett 'metallfrei', leicht und bequem, u power Red Lion Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.