Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Noir Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Noir Erwachsener
U-Power Noir Erwachsener
U-Power Noir Erwachsener
U-Power Noir Erwachsener
U-Power Noir Erwachsener
U-Power Noir Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532629
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20282 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, ohne Schnürsenkel, komplett 'metallfrei', leicht und bequem, u power Red Lion Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.