Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blanco Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532602
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20272 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, komplett 'metallfrei', leicht und bequem, u power Red Lion Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,54*
€ 92,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.