Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blanco Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
U-Power Blanco Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532594
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20272 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, komplett 'metallfrei', leicht und bequem, u power Red Lion Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S2 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,92*
€ 85,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 9 Paar
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paar
ab 30 Paar
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.