Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Verok Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92531451
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20216 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paar
ab 9 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.