Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Verok Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
U-Power Verok Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92530660
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20216 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,58*
€ 107,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,83*
€ 105,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paar
ab 9 Paar
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paar
ab 30 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.