Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Yoda Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Yoda Erwachsener
U-Power Yoda Erwachsener
U-Power Yoda Erwachsener
U-Power Yoda Erwachsener
U-Power Yoda Erwachsener
U-Power Yoda Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92526331
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20174 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.