Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ring Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Ring Erwachsener
U-Power Ring Erwachsener
U-Power Ring Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92526070
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20134 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.