Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Active Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Active Erwachsener
U-Power Active Erwachsener
U-Power Active Erwachsener
U-Power Active Erwachsener
U-Power Active Erwachsener
U-Power Active Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525849
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20066 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.