Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Bolt Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Bolt Erwachsener
U-Power Bolt Erwachsener
U-Power Bolt Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525812
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20043 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.