Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Point Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525792
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20036 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 79,00*
€ 94,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paar
ab 6 Paar
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paar
ab 7 Paar
€ 73,81*
€ 87,83
pro Paar
ab 8 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
ab 9 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,61*
€ 79,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.