Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Kick Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525538
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20023 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,72*
€ 119,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,72*
€ 109,15
pro Paar
ab 9 Paar
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paar
ab 30 Paar
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.