Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Carbon Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Carbon Erwachsener
U-Power Carbon Erwachsener
U-Power Carbon Erwachsener
U-Power Carbon Erwachsener
U-Power Carbon Erwachsener
U-Power Carbon Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525519
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20013 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.