Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Kora Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Kora Erwachsener
U-Power Kora Erwachsener
U-Power Kora Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525492
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E214 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over/Gore-Tex-Linie von U-Power, hochabriebfestes PUTEK PLUS-Obermaterial und gewalktes Naturnubuk, wasserabweisend, Gore-Tex-Futter, BOA Fit System, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff, PU/NITRILE-Sohle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,93*
€ 228,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 187,83*
€ 223,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 187,82*
€ 223,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 176,22*
€ 209,70
pro Paar
ab 9 Paar
€ 176,21*
€ 209,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 164,82*
€ 196,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 164,81*
€ 196,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,11*
€ 183,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.