Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Legend Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Legend Erwachsener
U-Power Legend Erwachsener
U-Power Legend Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525399
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E134 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh, U-Power of the Red Over-Linie, Obermaterial aus weichem Narbenleder, wasserabweisend, Aluminiumspitze, Gore-Tex-Futter und Sohle mit einem Kontaktwiderstand von + 300 ° (1 Minute), Anti-Öl-, Anti-Rutsch- und Antistatik-Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,37*
€ 199,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,69*
€ 193,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 162,68*
€ 193,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,72*
€ 184,12
pro Paar
ab 9 Paar
€ 154,71*
€ 184,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,77*
€ 171,09
pro Paar
ab 30 Paar
€ 143,76*
€ 171,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,81*
€ 159,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.