Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mind Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Mind Erwachsener
U-Power Mind Erwachsener
U-Power Mind Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525336
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E114 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, Obermaterial aus weichem Narbenleder, Textileinsätze und Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial, Gore-Tex-Futter und Sohle aus weichem PU-Schaum und Infinergy.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,65*
€ 181,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,54*
€ 176,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 148,53*
€ 176,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,56*
€ 169,65
pro Paar
ab 9 Paar
€ 142,55*
€ 169,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 129,91*
€ 154,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,85*
€ 146,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.