Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Moving Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Moving Erwachsener
U-Power Moving Erwachsener
U-Power Moving Erwachsener
U-Power Moving Erwachsener
U-Power Moving Erwachsener
U-Power Moving Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524795
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10086 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,89*
€ 112,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 93,13*
€ 110,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paar
ab 9 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paar
ab 30 Paar
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.