Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Shanghai Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Shanghai Erwachsener
U-Power Shanghai Erwachsener
U-Power Shanghai Erwachsener
U-Power Shanghai Erwachsener
U-Power Shanghai Erwachsener
U-Power Shanghai Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524184
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21226 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial ausMATRIX-Mikrofaser, extrem abriebfest mit atmungsaktiven NylonEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,29*
€ 76,51
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,87*
€ 65,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.