Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rio Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Rio Erwachsener
U-Power Rio Erwachsener
U-Power Rio Erwachsener
U-Power Rio Erwachsener
U-Power Rio Erwachsener
U-Power Rio Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523836
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21116 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches Veloursleder mit extrem atmungsaktiven NetzEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.