Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Denver Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523785
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21086 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven MeshEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,05*
€ 71,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.