Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Denver Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
U-Power Denver Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523778
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21086 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven MeshEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
36
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.