Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lisbona Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523742
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21074 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Niedrige Arbeitsschuhe U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus PUTEK PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, Composite-Schutzkappe. PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
35
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paar
ab 30 Paar
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.