Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Parigi Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Parigi Erwachsener
U-Power Parigi Erwachsener
U-Power Parigi Erwachsener
U-Power Parigi Erwachsener
U-Power Parigi Erwachsener
U-Power Parigi Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523614
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21044 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Niedrige Arbeitsschuhe leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Glattleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.