Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Nero Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523147
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20154 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 30 Paar
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.