Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gessato Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gessato Erwachsener
U-Power Gessato Erwachsener
U-Power Gessato Erwachsener
U-Power Gessato Erwachsener
U-Power Gessato Erwachsener
U-Power Gessato Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523072
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20074 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.