Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Reflex Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Reflex Erwachsener
U-Power Reflex Erwachsener
U-Power Reflex Erwachsener
U-Power Reflex Erwachsener
U-Power Reflex Erwachsener
U-Power Reflex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522890
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20036 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven MeshEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.