Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Alicante Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Alicante Erwachsener
U-Power Alicante Erwachsener
U-Power Alicante Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522147
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI10026 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven MeshEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. RS S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paar
ab 9 Paar
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 30 Paar
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.