Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Yoda Carpet Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Yoda Carpet Erwachsener
U-Power Yoda Carpet Erwachsener
U-Power Yoda Carpet Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521988
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RC20174 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Carpet Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.