Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Yoda Carpet Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Yoda Carpet Erwachsener
U-Power Yoda Carpet Erwachsener
U-Power Yoda Carpet Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521979
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RC20174 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Carpet Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.