Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Drop Gtx Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Drop Gtx Erwachsener
U-Power Drop Gtx Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521339
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     GO10054 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem, u power Gore-Tex Linie, aus weichem, vollnarbigem, wasserabweisendem Leder, wasserabweisend, wasserdicht und atmungsaktiv, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/Nitrile sohle, S3 WR HRO HI CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,24*
€ 164,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,88*
€ 161,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 135,87*
€ 161,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,12*
€ 157,22
pro Paar
ab 9 Paar
€ 132,11*
€ 157,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,96*
€ 140,37
pro Paar
ab 30 Paar
€ 117,95*
€ 140,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,81*
€ 131,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.