Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Fairy Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Fairy Erwachsener
U-Power Fairy Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521220
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC30331 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, mit Klettverschluss, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Stahlkappe, rutschfest, und PU/PU Sohle, S1 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.