Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Fox Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Fox Erwachsener
U-Power Fox Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92520891
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20031 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.