Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Fox Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Fox Erwachsener
U-Power Fox Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92520884
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20031 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paar
ab 9 Paar
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.